15,62 €/ Stückexkl. MwSt
18,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | Quick Connector |
Typ | Banjo Fittings With Tapered Thread |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Alarmfunktion | Nein |
Gewicht | 1.8 kg |
Durchmesser | 4 mm |
Material Dichtung | FPM |
Material | Messing |
Anschluss | M10x1 |