0,33 €/ Stückexkl. MwSt
0,39 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 206 |
Typ | Deep Groove Ball Bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Lagerstahl |
Dichtung | Offen |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Blech |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 20.9 kN |
Statische Belastung | 16.3 kN |
Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 0.695 kN |
Grenzdrehzahl | 12000 rpm |
Gewicht | 0.207 kg |
Gewicht | 0.46 lb |
da_min | 35.6 mm |
B | 16 mm |
D | 62 mm |
d | 30 mm |
d1 | 40.36 mm |
D2 | 54.06 mm |
Da_max | 56.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |