266,67 €/ Stückexkl. MwSt
312,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 176-200 |
Typ | Dirt Indicator |
Bauart | Leitungseinbau |
Anschluss | G1/2 |
Mit Verschmutzungsanzeige | Elektrisch |
Filterelement enthalten | Ja |
Material Filterelement | Glasfasergewebe |
Filterfeinheit | 50 µm |
Temperaturbereich | von 0 bis 70 °C |
Werkstoff Filtergehäuse | Aluminium |
Material Dichtung | FKM |