Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Schmierstoff-Dosiergerät für zentrale Schmiersysteme

  • ERIKS:13769680
  • Hersteller:341-200-10000-00
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

26,39 €/ Stückexkl. MwSt

30,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
341
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Mineralische und synthetische Öle
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
80 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Fördervolumen
0.01 cm³
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
2.5 mm
Länge
53 mm
Breite
12 mm
Material Dichtung
NBR
Material
Aluminium
Anschluss
G1/8