Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Robustes SPVS-Dosiergerät für Schmiersteuerung

  • ERIKS:13778215
  • Hersteller:44-2578-6360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.085,94 €/ Stückexkl. MwSt

1.270,55 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
SPVS
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Fett
DIN-Norm
DIN 43650
Zulassung
DIN 43650
Betriebstemperatur
von -10 bis 100 °C
Max. Betriebsdruck
100 bar
Anzahl Anschlüsse
2
Fördervolumen
0.64 cm³
Schutzart (IP)
65
Nennspannung
30 V DC
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
0.6 kg
Höhe
31 mm
Überwachungseinrichtung
Ein elektrischer Zyklus/Impuls
Betriebsspannung
30 V
Länge
55 mm
Breite
168.5 mm
Material
Grauguss
Anschluss
M12x1, G1/8