Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Robustes Schmierstoff-Dosiergerät für Schmiersysteme

  • ERIKS:13667696
  • Hersteller:355-055-666
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

115,34 €/ Stückexkl. MwSt

134,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
350
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Öl
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
80 bar
Anzahl Anschlüsse
5
Alarmfunktion
Nein
Höhe
18 mm
Länge
97 mm
Breite
86 mm
Material Dichtung
NBR
Material
Zinkdruckguss
Anschluss
6 - 10 MMT