247,71 €/ Stückexkl. MwSt
289,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | DSD |
Typ | Digital Pressure Switch |
Schmierstoff | NLGI 0-3 |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
Schutzart (IP) | 65 |
Alarmfunktion | Nein |
Material Dichtung | FKM/NBR |
Material | Stahl |
Anschluss | M10×1 |