34,33 €/ Stückexkl. MwSt
40,17 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | AB |
Typ | Metering Device |
Schmierstoff | Fett |
DIN-Norm | DIN 3862 |
Zulassung | DIN 3862 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 50 bar |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Fördervolumen | 0.05 cm³ |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 4 mm |
Höhe | 82.5 mm |
Ausführung | Vorlauf-Dosiergerät |
Länge | 82.5 mm |
Breite | 14 mm |
Material Dichtung | Kupferring |
Material | Stahl |
Anschluss | G1/8 |