115,34 €/ Stückexkl. MwSt
134,95 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 350 |
Typ | Metering Device |
Schmierstoff | Öl |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 80 bar |
Anzahl Anschlüsse | 5 |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 18 mm |
Länge | 97 mm |
Breite | 86 mm |
Material Dichtung | NBR |
Material | Zinkdruckguss |
Anschluss | 6 - 10 MMT |