Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Robustes 350er-Dosiergerät für Schmiersteuerung

  • ERIKS:13770470
  • Hersteller:352-040-S8-VS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

12,09 €/ Stückexkl. MwSt

14,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
350
Typ
Exchangeable Metering Nipples For Oil
Schmierstoff
Öl
DIN-Norm
DIN 3862
Betriebstemperatur
von 0 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
80 bar
Anzahl Anschlüsse
2
Fördervolumen
0.4 cm³
Alarmfunktion
Nein
Höhe
86 mm
Ausführung
Vorlauf-Dosiergerät
Länge
46 mm
Breite
18 mm
Material Dichtung
FKM
Material
Messing
Anschluss
6 - 10 MMT