86,23 €/ Stückexkl. MwSt
100,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 321 |
Typ | Metering Device |
Schmierstoff | Fett |
DIN-Norm | DIN 3862 |
Zulassung | DIN 3862 |
Betriebstemperatur | von 0 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 45 bar |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Fördervolumen | 0.06 cm³ |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 19.6 mm |
Ausführung | Vorlauf-Dosiergerät |
Überwachungseinrichtung | Druckschalter in der Hauptleitung (für Einschraubtyp) |
Länge | 40.5 mm |
Breite | 11.7 mm |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Material | Stahl |
Anschluss | M10 |