305,65 €/ Stückexkl. MwSt
357,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 242 |
Typ | High-Pressure Hose With Grease |
Schmierstoff | Mineralische und synthetische Öle |
Betriebstemperatur | von 0 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 6 mm |
Höhe | 93 mm |
Ausführung | Einstellbare Drossel |
Überwachungseinrichtung | Schauglas zur Durchflussüberwachung |
Länge | 49 mm |
Breite | 16 mm |
Material | Stahl |
Anschluss | M10x1 |