Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Robuste Multilube-Pumpeneinheit für Schmiersysteme

  • ERIKS:14152922
  • Hersteller:MLPV-4-2-12
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

3.667,37 €/ Stückexkl. MwSt

4.290,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MLPV
Typ
Multilube Pump Unit
Anstrieb Mechanismus
Elektromechanisch
Behältervolumen
4000 ml
Schmierstoff
Fett
Betriebstemperatur
von -30 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
140 bar
Anzahl Anschlüsse
2
Fördervolumen
960 cm³
Schutzart (IP)
67
Nennspannung
12V DC
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
16 kg
Höhe
539 mm
Ausführung
Elektrisch betriebene Kolbenpumpe
Überwachungseinrichtung
Druckwächter; Visuelle und elektrische Mindeststandüberwachung
Betriebsspannung
12 V
Länge
250 mm
Breite
274 mm
Anschluss
G1/4