3.647,11 €/ Stückexkl. MwSt
4.267,12 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | MLPV |
Typ | Multilube Pump Unit |
Anstrieb Mechanismus | Elektromechanisch |
Behältervolumen | 4000 ml |
Schmierstoff | Fett |
Betriebstemperatur | von -30 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 200 bar |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Fördervolumen | 960 cm³ |
Schutzart (IP) | 67 |
Nennspannung | 24V DC |
Alarmfunktion | Nein |
Gewicht | 24 kg |
Höhe | 720 mm |
Ausführung | Elektrisch betriebene Kolbenpumpe |
Überwachungseinrichtung | Druckwächter; Visuelle und elektrische Mindeststandüberwachung |
Betriebsspannung | 24 V |
Länge | 250 mm |
Breite | 274 mm |
Anschluss | G1/4 |