Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Robuste Mikropumpeneinheit für Schmiersysteme

  • ERIKS:13783436
  • Hersteller:501-303-037
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.221,58 €/ Stückexkl. MwSt

1.429,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
501
Typ
Injection oiler
Anstrieb Mechanismus
Pneumatisch
Schmierstoff
Öl
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anzahl Anschlüsse
3
Nennspannung
24
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
4 mm
Höhe
72 mm
Ausführung
Einspritzöler mit einstellbarer Dosiermenge
Max. Fördervolumen
200
Betriebsspannung
36 V
Länge
104 mm
Breite
21 mm
Material Dichtung
NBR
Anschluss
3-Wege-Typ