274,69 €/ Stückexkl. MwSt
321,39 €inkl. MwSt
40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | 501 |
Typ | Injection oiler |
Anstrieb Mechanismus | Pneumatisch |
Schmierstoff | Öl |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 132.5 mm |
Ausführung | Einspritzöler mit einstellbarer Dosiermenge |
Max. Fördervolumen | 200 |
Länge | 105 mm |
Breite | 73 mm |
Material Dichtung | FPM |
Material | PA6-3-T |
Anschluss | 1-port type |