Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Robuste MFE-Pumpeneinheit für Schmieranwendungen

  • ERIKS:13876547
  • Hersteller:MFE5-K6-S1+299
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.810,85 €/ Stückexkl. MwSt

2.118,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MFE
Typ
Electrically operated gear pump unit
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Max. Betriebsdruck
28 bar
Typ
Elektrisch betriebenes Zahnradpumpenaggregat