Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Robuste FLM-Ölversorgungseinheit für Schmiersysteme

  • ERIKS:13855162
  • Hersteller:FLMF12-2000+100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.222,73 €/ Stückexkl. MwSt

1.430,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
FLM/FLFM
Typ
Vane pump and pump unit
Fördervolumen
1.2 l/min
Max. Betriebsdruck
6.6 bar
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Max. Drehzahl kontinuierlich Betrieb
2700 rpm
Typ
Flügelzellenpumpen und Pumpenaggregate