Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Ringstück Rohr 10 24-2255-2005

  • ERIKS:13758696
  • Hersteller:24-2255-2005
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

114,57 €/ Stückexkl. MwSt

134,05 €inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
FB
Typ
Outlet Stud
Schmierstoff
Fett
Zulassung
ATEX-Versionen, Sicherheitsventile
Betriebstemperatur
von -15 bis 40 °C
Max. Betriebsdruck
125-350 bar
Schutzart (IP)
55
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
10 mm
Ausführung
Radialkolbenpumpe mit Rührwerk
Überwachungseinrichtung
Ausgestattet mit einer Ölstandsüberwachung
Länge
533 mm
Breite
290 mm
Anschluss
1/4 NPTF