Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Rechte koppeling EO2 1/8'-4LL

  • ERIKS:12591834
  • Hersteller:471-004-191
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

11,35 €/ Stückexkl. MwSt

13,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 28.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VP
Typ
Straight Connector
DIN-Norm
DIN EN ISO 9974-3
Betriebstemperatur
von -25 bis 90 °C
Schutzart (IP)
67
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
4 mm