1.824,81 €/ Stückexkl. MwSt
2.135,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | QLS401 SSV |
Typ | Electrically Operated Pump |
Schmierstoff | NLGI 2 und 3 |
Betriebstemperatur | von 25 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 205 bar |
Anzahl Anschlüsse | 18 |
Schutzart (IP) | 69 |
Nennspannung | 24V DC |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 353 mm |
Betriebsspannung | 24 V |
Länge | 237 mm |
Breite | 235 mm |
Anschluss | G1/8 |