Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN QLS 301 SSV-Pumpeneinheit für Schmiersteuerung

  • ERIKS:14490062
  • Hersteller:650-28856-1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

88,74 €/ Stückexkl. MwSt

103,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
QLS301 SSV
Typ
Pump Element
Schmierstoff
NLGI 2 und 3
Betriebstemperatur
von -25 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
205 bar
Schutzart (IP)
69
Nennspannung
24V DC
Alarmfunktion
Nein
Betriebsspannung
24 V