169,89 €/ Stückexkl. MwSt
198,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | P502 |
Typ | Pump Element |
Schmierstoff | NLGI 2 und 3 |
Betriebstemperatur | von -25 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 100 bar |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Fördervolumen | 1.44 cm³ |
Schutzart (IP) | 69 |
Nennspannung | 24V DC |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 6 mm |
Betriebsspannung | 24 V |
Material | Stahl |
Anschluss | G 1/4 |