Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN PSG3-Dosiergerät für Schmieranwendungen

  • ERIKS:14260139
  • Hersteller:DIN908-R1-4-5.8
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

2,93 €/ Stückexkl. MwSt

3,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
PSG3
Typ
Closure Plug For Baseplate Outlet
Schmierstoff
NLGI 2 und 3
Betriebstemperatur
von -15 bis 110 °C
Max. Betriebsdruck
200 bar
Schutzart (IP)
67
Alarmfunktion
Nein
Höhe
88 mm
Länge
466 mm
Breite
108 mm
Material
Aluminiumlegierung