Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Pneumatikpumpe POEP für Öl 1.7l (POEP-15-1.7)

  • ERIKS:13900417
  • Hersteller:POEP-15-1.7
Image 1
Diese Pumpen sind für intermittierend betriebene Einleitungs-Zentralschmiersysteme (Verbrauchsschmierung) geeignet. Sie haben eine für die Funktion der Verteiler notwendige Druckentlastung, d.h. die Hauptleitung zwischen Pumpe und Verteilern wird nach Rückgang des Pumpenkolbens selbsttätig vom Druck entlastet.
Zur Liste hinzufügen

485,63 €/ Stückexkl. MwSt

568,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
POEP
Typ
POEP-15-1.7
Behältervolumen
1700 ml
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
Fördervolumen
15 cm³
Übersetzungsverhältnis
10:1
Material
Kunststoff, Metall
Anschluss
G 1/4"