Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN PFW-289-Pumpeneinheit für Schmieranwendungen

  • ERIKS:13889892
  • Hersteller:P-289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

779,86 €/ Stückexkl. MwSt

912,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
P
Typ
Air-Operated Piston Pump Units
Max. Pressdruck
40 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
40 °C