Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN PFP-23-Pumpeneinheit für zentrale Schmiersysteme

  • ERIKS:13894289
  • Hersteller:PFP-23-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.285,64 €/ Stückexkl. MwSt

1.504,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
PFP
Typ
Air-Operated Pump
Max. Pressdruck
190 bar
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C