Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN PF-VPBM-Pumpeneinheit für Schmiersysteme

  • ERIKS:13894216
  • Hersteller:PF-VPBM-3-2
Image 1
Zur Liste hinzufügen

720,56 €/ Stückexkl. MwSt

843,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
PF-VPBM
Typ
Manually Operated Piston Pump
Max. Druck
400 bar
Fördervolumen pro Kolbenhub
2 cm³