24,77 €/ Stückexkl. MwSt
28,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | KFG |
Typ | Filler Coupling Kit |
Schmierstoff | Fett |
Betriebstemperatur | von 10 bis 60 °C |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Schutzart (IP) | 56 |
Nennspannung | 24V DC |
Alarmfunktion | Nein |
Ausführung | Elektrisch betriebene Kolbenpumpe |
Betriebsspannung | 24 V |
Länge | 227 mm |
Breite | 1170 mm |
Anschluss | G1/4 |