2.429,13 €/ Stückexkl. MwSt
2.842,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | P603S |
Typ | Electrically Operated Pump |
Schmierstoff | Fett |
Zulassung | UL/CSA, CE |
Betriebstemperatur | von -40 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 300 bar |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Fördervolumen | 12 cm³ |
Schutzart (IP) | 69 |
Nennspannung | 24V DC |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 1064 mm |
Betriebsspannung | 24 V |
Länge | 500 mm |
Breite | 400 mm |
Material | Aluminiumlegierung |
Anschluss | G1/4 |