Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN P230-Pumpeneinheit für effizientes Schmiermanagement

  • ERIKS:14190684
  • Hersteller:304-17571-1
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,51 €/ Stückexkl. MwSt

24,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
P205
Typ
Filling connector
Betriebstemperatur
von -20 bis 70 °C
Max. Betriebsdruck
350 bar
Schutzart (IP)
55
Alarmfunktion
Nein
Anschluss
G1/4