63,59 €/ Stückexkl. MwSt
74,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | P203 |
Typ | Electrically Operated Piston Pump |
Schmierstoff | NLGI 2 und 3 |
Betriebstemperatur | von -40 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Anzahl Anschlüsse | 3 |
Schutzart (IP) | 69 |
Alarmfunktion | Nein |
Höhe | 1436 mm |
Betriebsspannung | 12 V |
Länge | 344 mm |
Anschluss | G1/4 |