1.025,15 €/ Stückexkl. MwSt
1.199,43 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | P |
Typ | Air Or Hydraulically Operated Piston Pump |
Max. Pressdruck | 10 bar |
Anschluss Luftzufuhr | G1/4 (für Rohr-∅8 mm) |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 40 °C |