116,43 €/ Stückexkl. MwSt
136,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | OS |
Typ | Metering Device |
Schmierstoff | Mineralische und synthetische Öle |
Betriebstemperatur | von -25 bis 120 °C |
Max. Betriebsdruck | 75 bar |
Anzahl Anschlüsse | 1 |
Fördervolumen | 2.82 cm³ |
Alarmfunktion | Nein |
Durchmesser | 6 mm |
Höhe | 140 mm |
Ausführung | Einleitungs-Dosiergerät |
Länge | 185 mm |
Breite | 26 mm |
Material | Stahl |
Anschluss | G1/4 |