Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN O-RING 70NBR 10.00X1.00 219-13798-3

  • ERIKS:14107910
  • Hersteller:219-13798-3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

0,54 €/ Stückexkl. MwSt

0,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
SSVD
Typ
Block Metering Devices
Produkt
O-Ring
Material
Stahl
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Temperaturbereich °F
von -40 bis 390 °F