Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Multilube-Pumpeneinheit für präzise Schmierstoffzufuhr

  • ERIKS:14152921
  • Hersteller:MLPV-10-1-24
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

4.268,01 €/ Stückexkl. MwSt

4.993,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MLPV
Typ
Multilube Pump Unit
Anstrieb Mechanismus
Elektromechanisch
Behältervolumen
10000 ml
Schmierstoff
Fett
Betriebstemperatur
von -30 bis 60 °C
Max. Betriebsdruck
140 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Fördervolumen
960 cm³
Schutzart (IP)
67
Nennspannung
24V DC
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
24 kg
Höhe
720 mm
Ausführung
Elektrisch betriebene Kolbenpumpe
Überwachungseinrichtung
Druckwächter; Visuelle und elektrische Mindeststandüberwachung
Betriebsspannung
24 V
Länge
250 mm
Breite
274 mm
Anschluss
G1/4