Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN MPB-Schwerlast-Fasspumpeneinheit

  • ERIKS:14532277
  • Hersteller:12381701
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.605,38 €/ Stückexkl. MwSt

1.878,29 €inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MPB
Typ
Air-Operated Pump
Max. Betriebsdruck
4.5 bar
Max. Betriebsdruck (psi)
65 psi
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
131 °F
Max. Dauertemperatur (Medium)
55 °C
Länge
920 mm
Länge
36 in
Breite
5 in
Breite
130 mm
Höhe
5 in
Höhe
130 mm
Gewicht
7.6 kg
Gewicht
17 lb