Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Monoflex Verteiler VR VR06BJJJJAD000000Z

  • ERIKS:14070299
  • Hersteller:VR06BJJJJAD000000Z
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

749,83 €/ Stückexkl. MwSt

877,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
VR
Typ
Metering Device
Schmierstoff
Fett
Zulassung
Germanischer Lloyd
Betriebstemperatur
von -25 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
315 bar
Anzahl Anschlüsse
6
Fördervolumen
1 cm³
Alarmfunktion
Nein
Höhe
119 mm
Ausführung
Vorlauf-Dosiergerät
Norm
DIN EN ISO 12944
Überwachungseinrichtung
Dosiernippel mit Anzeige-Kontrollstift zur visuellen Überwachung
Länge
281 mm
Breite
121 mm
Material Dichtung
FKM
Material
Aluminium
Anschluss
G1/4