Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN MKF-Pumpeneinheit für zentrale Schmiersysteme

  • ERIKS:14539634
  • Hersteller:MKF1-11AC12000+924
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.331,78 €/ Stückexkl. MwSt

1.558,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MKx
Typ
Electrically operated gear pump unit
Max. Betriebsdruck
30 bar
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Typ
Elektrisch betriebenes Zahnradpumpenaggregat
Fördervolumen
0.1 l/min