Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Mischventil ohne Dosierung 161-300-313

  • ERIKS:13743492
  • Hersteller:161-300-313
Image 1
Zur Liste hinzufügen

176,39 €/ Stückexkl. MwSt

206,38 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
161-300
Typ
Mixing Valve
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
Ø 8x1 mm
Betriebsdruck
von 3 bis 40 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Baugröße
70 x 67 x 35
Ventilblock Typ
Rohrversion
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Medium
Mineral- oder Synthetiköl