Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Mischventil MV21

  • ERIKS:13878317
  • Hersteller:MV21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

185,95 €/ Stückexkl. MwSt

217,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MV
Typ
Mixing Valve
Anschlusstyp
Metrisch
Anschluss
Ø 8x1 mm
Betriebsdruck
von 5 bis 10 bar
Max. Betriebsdruck
10 bar
Bedienung
Pneumatisch
Ventilblock Typ
Rohrversion
Material Gehäuse
Aluminium
Material Dichtung
NBR
Medium
Mineral- oder Synthetiköl