Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Mikropumpeneinheit für präzise Schmierstoffzufuhr

  • ERIKS:13783420
  • Hersteller:501-301-077
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

166,48 €/ Stückexkl. MwSt

194,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
501
Typ
Injection Oiler
Schmierstoff
Öl
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Alarmfunktion
Nein