Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Mikropumpeneinheit für kontrollierte Schmierstoffzufuhr

  • ERIKS:13783414
  • Hersteller:501-301-025
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

127,56 €/ Stückexkl. MwSt

149,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
501
Typ
Injection oiler
Anstrieb Mechanismus
Pneumatisch
Schmierstoff
Öl
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
4 mm
Höhe
45 mm
Ausführung
Einspritzöler mit einstellbarer Dosiermenge
Max. Fördervolumen
200
Länge
105 mm
Breite
21 mm
Material Dichtung
NBR
Anschluss
1-port type