Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Mikropumpeneinheit für kontrollierte Fettverteilung

  • ERIKS:13783432
  • Hersteller:501-303-024
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

244,49 €/ Stückexkl. MwSt

286,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
501
Typ
Injection oiler
Anstrieb Mechanismus
Pneumatisch
Schmierstoff
Öl
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anzahl Anschlüsse
3
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
4 mm
Höhe
56 mm
Ausführung
Einspritzöler mit einstellbarer Dosiermenge
Max. Fördervolumen
200
Länge
105 mm
Breite
28.4 mm
Material Dichtung
NBR
Anschluss
3-Wege-Typ