Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Mikropumpeneinheit für effiziente Schmierstoffzufuhr

  • ERIKS:13783427
  • Hersteller:501-303-008
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

253,67 €/ Stückexkl. MwSt

296,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
501
Typ
Injection oiler
Anstrieb Mechanismus
Pneumatisch
Schmierstoff
Öl
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anzahl Anschlüsse
3
Alarmfunktion
Nein
Durchmesser
2.5 mm
Höhe
56 mm
Ausführung
Einspritzöler mit einstellbarer Dosiermenge
Max. Fördervolumen
200
Länge
105 mm
Breite
28.5 mm
Material Dichtung
FPM
Anschluss
3-Wege-Typ