Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Mikropumpeneinheit für effiziente Fettverteilung

  • ERIKS:13783418
  • Hersteller:501-301-055
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.044,91 €/ Stückexkl. MwSt

1.222,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
501
Typ
Injection Oiler
Schmierstoff
Öl
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
10 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Alarmfunktion
Nein