Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN MFE-Pumpeneinheit für effizientes Schmiermanagement

  • ERIKS:14304169
  • Hersteller:MFE5-BW7-S180+MGP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

3.175,57 €/ Stückexkl. MwSt

3.715,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MFE
Typ
Electrically operated gear pump unit
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Max. Betriebsdruck
28 bar
Typ
Elektrisch betriebenes Zahnradpumpenaggregat