Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN MFE-Pumpeneinheit für effizientes Schmiermanagement

  • ERIKS:13876525
  • Hersteller:MFE5-BW3-2+140
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

1.612,34 €/ Stückexkl. MwSt

1.886,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
MFE
Typ
Electrically operated gear pump unit
Max. Betriebsdruck
28 bar
Temperaturbereich
von 10 bis 40 °C
Typ
Elektrisch betriebenes Zahnradpumpenaggregat