Eriks
SKF LINCOLN

SKF LINCOLN Lubrilean Smart-Einheit für effizientes Schmiermanagement

  • ERIKS:13931372
  • Hersteller:UFS20-003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

2.824,01 €/ Stückexkl. MwSt

3.304,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SKF LINCOLN
Serie
LubriLean Smart
Typ
Mql Supply Unit
Behältervolumen
800 ml
Schmierstoff
Öl
Max. Betriebsdruck
4 bar
Anzahl Anschlüsse
1
Alarmfunktion
Nein
Höhe
116.5 mm
Länge
116.5 mm
Material
Stahl