123,93 €/ Stückexkl. MwSt
145,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SKF LINCOLN |
Serie | CLS |
Typ | Coupling Socket |
Anstrieb Mechanismus | Elektromechanisch |
Schmierstoff | Fett |
Betriebstemperatur | von -25 bis 65 °C |
Max. Betriebsdruck | 38 bar |
Fördervolumen | 50 cm³ |
Nennspannung | 24V DC |
Alarmfunktion | Nein |
Ausführung | Elektrisch betriebene Zahnradpumpe |
Max. Fördervolumen | 50 |
Überwachungseinrichtung | Optische Füllstandsüberwachung; Zusätzliche elektrische Leermeldung |
Betriebsspannung | 24 V |
Anschluss | M16x1,5 |